INTERCABLE SRL - INRICIAE1014Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 10MM - ICIAE1014Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 14 mm
Gesamtlänge - 26 mm
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8014212202642
Artikelnummer
INRICIAE1014Z
Herstellernummer
ICIAE1014Z
Hersteller
INR
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
14 mm
Gesamtlänge:
26 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
10


