Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE1012ELF TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 10 - ICIAE1012ELF

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICIAE1012ELF TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Gesamtlänge - 22 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212203571

Artikelnummer

INRICIAE1012ELF

Herstellernummer

ICIAE1012ELF

Hersteller

INR

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

10 mm²

Hülsenlänge:

12 mm

Gesamtlänge:

22 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

10

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili