INTERCABLE SRL - INRICIAE1012 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 10 - ICIAE1012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 10 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8014212202291
Artikelnummer
INRICIAE1012
Herstellernummer
ICIAE1012
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
10
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
22 mm


