INTERCABLE SRL - INRICIAE0758Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 0,75M - ICIAE0758Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8014212202482
Artikelnummer
INRICIAE0758Z
Herstellernummer
ICIAE0758Z
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
18
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
15 mm


