Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE0758 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 0, - ICIAE0758

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICIAE0758 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 0,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212202048

Artikelnummer

INRICIAE0758

Herstellernummer

ICIAE0758

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

18

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

14 mm

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili