Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE058Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 0,5MM - ICIAE058Z

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Gesamtlänge - 15 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212202475

Artikelnummer

INRICIAE058Z

Herstellernummer

ICIAE058Z

Hersteller

INR

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Gesamtlänge:

15 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

20

Terminale doppio in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili