INTERCABLE SRL - INRICIAE058OR TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 0, - ICIAE058OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8014212203687
Artikelnummer
INRICIAE058OR
Herstellernummer
ICIAE058OR
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
20
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
14 mm


