INTERCABLE SRL - INRICIAE058 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 0, - ICIAE058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Gesamtlänge - 14 mm
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8014212202000
Artikelnummer
INRICIAE058
Herstellernummer
ICIAE058
Hersteller
INR
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
14 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
20


