Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE0348 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 0, - ICIAE0348

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICIAE0348 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 0,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - türkis

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212201980

Artikelnummer

INRICIAE0348

Herstellernummer

ICIAE0348

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

0.34 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

türkis

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

22

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

12 mm

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili