INTERCABLE SRL - INRICD7016 CAPICORDA TUBO DIN 46235 70MM M16 - ICD7016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Kennziffer - 16
Nennquerschnitt - 70 mm²
Packung
25 ST
EAN
8014212183927
Artikelnummer
INRICD7016
Herstellernummer
ICD7016
Hersteller
INR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennziffer:
16
Nennquerschnitt:
70 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Kennfarbe:
ohne
Per conduttori in rame rigidi ed a trefoli.
Realizzati in accordo a norme DIN, con marcature per la corretta compressione (stretta o ampia).


