INTERCABLE SRL - INRICD6V CONNETTORE TESTA-TESTA DIN 46267 TEIL1 6 - ICD6V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 6...6 mm²
Hülsenform - lang
Ausführung - DIN-Ausführung
Spannungsreihe - bis 10 kV
Geeignet für massive Leiter - nein
Packung
50 ST
EAN
8014212185815
Artikelnummer
INRICD6V
Herstellernummer
ICD6V
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
6...6 mm²
Hülsenform:
lang
Ausführung:
DIN-Ausführung
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Geeignet für massive Leiter:
nein
Isolation:
ohne
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Anzahl der Abzweige:
2
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
10


