INTERCABLE SRL - INRICD5012 CAPICORDA TUBO DIN 46235 50MM M12 - ICD5012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Kennziffer - 14
Nennquerschnitt - 50 mm²
Packung
25 ST
EAN
8014212185662
Artikelnummer
INRICD5012
Herstellernummer
ICD5012
Hersteller
INR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennziffer:
14
Nennquerschnitt:
50 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Kennfarbe:
ohne
Per conduttori in rame rigidi ed a trefoli.
Realizzati in accordo a norme DIN, con marcature per la corretta compressione (stretta o ampia).


