INTERCABLE SRL - INRICD5010 CAPICORDA TUBO DIN 46235 50MM M10 - ICD5010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 50 mm²
Kennziffer - 14
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
25 ST
EAN
8014212185648
Artikelnummer
INRICD5010
Herstellernummer
ICD5010
Hersteller
INR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
50 mm²
Kennziffer:
14
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne


