INTERCABLE SRL - INRICD2512 CAPICORDA TUBO DIN 46235 25MM M12 - ICD2512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 25 mm²
Kennziffer - 10
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
50 ST
EAN
8014212185310
Artikelnummer
INRICD2512
Herstellernummer
ICD2512
Hersteller
INR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
25 mm²
Kennziffer:
10
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Per conduttori in rame rigidi ed a trefoli.
Realizzati in accordo a norme DIN, con marcature per la corretta compressione (stretta o ampia).


