INTERCABLE SRL - INRICAL9512 CAPOCORDA ALLUMINIO 95MM M12 - ICAL9512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 120...120 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Max. AWG-Größe - 250 kcmil
Packung
1 ST
EAN
8014212184269
Artikelnummer
INRICAL9512
Herstellernummer
ICAL9512
Hersteller
INR
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
95...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
120...120 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
nein
Kennziffer:
22
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


