INTERCABLE SRL - INRICAL9510 CAPOCORDA ALLUMINIO 95MM M10 - ICAL9510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 120...120 mm²
Min. AWG-Größe - 000
Max. AWG-Größe - 250 kcmil
Packung
10 ST
EAN
8014212184252
Artikelnummer
INRICAL9510
Herstellernummer
ICAL9510
Hersteller
INR
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
95...95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
120...120 mm²
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
nein
Kennziffer:
22
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Per cavi in alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.
Materiali: alluminio P-Al 99,5
Dimensioni tubo secondo DIN 46329.
Con marcature per compressione corretta.
Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica


