Startseite

INTERCABLE SRL - INRICAL708 CAPOCORDA ALLUMINIO 70MM M8 - ICAL708

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 95...95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212315403

Artikelnummer

INRICAL708

Herstellernummer

ICAL708

Hersteller

INR

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

70...70 mm²

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

95...95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Al/St-Seile:

ja

Längsdicht:

nein

Kennziffer:

18

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

Min. AWG-Größe:

00

Max. AWG-Größe:

000

Per cavi in ​​alluminio rigidi compatti ed a settore circolare. Materiali: alluminio P-Al 99,5 Dimensioni tubo secondo DIN 46329, con marcature per compressione corretta Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica