Startseite

INTERCABLE SRL - INRICAL50016 CAPOCORDA ALLUMINIO 500 MM² M16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 500...500 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Al/St-Seile - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212184191

Artikelnummer

INRICAL50016

Herstellernummer

ICAL50016

Hersteller

INR

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

500...500 mm²

Querschnittsform:

rund

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Al/St-Seile:

ja

Längsdicht:

nein

Kennziffer:

44

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Entspricht DIN:

ja

Hülsenform:

lang

Per cavi in alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.

Materiali: alluminio P-Al 99,5
Dimensioni tubo secondo DIN 46329.
Con marcature per compressione corretta.
Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica