Startseite

INTERCABLE SRL - INRICAL40012 CAPOCORDA ALLUMINIO 400 MM M12 - ICAL40012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 400...400 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Al/St-Seile - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212184177

Artikelnummer

INRICAL40012

Herstellernummer

ICAL40012

Hersteller

INR

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

400...400 mm²

Querschnittsform:

rund

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Al/St-Seile:

ja

Längsdicht:

nein

Kennziffer:

38

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

Per cavi in ​​alluminio rigidi compatti ed a settore circolare. Materiali: alluminio P-Al 99,5 Dimensioni tubo secondo DIN 46329, con marcature per compressione corretta Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica