Startseite

INTERCABLE SRL - INRICAL3510 CAPOCORDA ALLUMINIO 35MM M10 - ICAL3510

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 35...35 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 50...50 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 10 ST

EAN

8014212184146

Artikelnummer

INRICAL3510

Herstellernummer

ICAL3510

Hersteller

INR

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

35...35 mm²

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

50...50 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Al/St-Seile:

ja

Längsdicht:

nein

Kennziffer:

14

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

Min. AWG-Größe:

2

Max. AWG-Größe:

0

Per cavi in ​​alluminio rigidi compatti ed a settore circolare. Materiali: alluminio P-Al 99,5 Dimensioni tubo secondo DIN 46329, con marcature per compressione corretta Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica