INTERCABLE SRL - INRICAL30012 CAPOCORDA ALLUMINIO 300 MM M12 - ICAL30012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 300...300 mm²
Querschnittsform - rund
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212193933
Artikelnummer
INRICAL30012
Herstellernummer
ICAL30012
Hersteller
INR
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
300...300 mm²
Querschnittsform:
rund
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
nein
Kennziffer:
34
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Min. AWG-Größe:
600 kcmil
Max. AWG-Größe:
600 kcmil


