Startseite

INTERCABLE SRL - INRICAL24016 CAPOCORDA ALLUMINIO 240MM M16 - ICAL24016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 240...240 mm²

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 300...300 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 5 ST

EAN

8014212184061

Artikelnummer

INRICAL24016

Herstellernummer

ICAL24016

Hersteller

INR

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

240...240 mm²

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

300...300 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Al/St-Seile:

ja

Längsdicht:

nein

Kennziffer:

32

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

Min. AWG-Größe:

500 kcmil

Max. AWG-Größe:

600 kcmil

Per cavi in alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.

Materiali: alluminio P-Al 99,5
Dimensioni tubo secondo DIN 46329.
Con marcature per compressione corretta.
Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica