INTERCABLE SRL - INRICAL15012 CAPOCORDA ALLUMINIO 150MM M12 - ICAL15012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150...150 mm²
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 185...185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Packung
5 ST
EAN
8014212183965
Artikelnummer
INRICAL15012
Herstellernummer
ICAL15012
Hersteller
INR
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
150...150 mm²
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
185...185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
nein
Kennziffer:
25
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Min. AWG-Größe:
300 kcmil
Max. AWG-Größe:
350 kcmil


