INTERCABLE SRL - INRICAL12012 CAPOCORDA ALLUMINIO 120MM M12 - ICAL12012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 120...120 mm²
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 150...150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium
Packung
10 ST
EAN
8014212183941
Artikelnummer
INRICAL12012
Herstellernummer
ICAL12012
Hersteller
INR
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
120...120 mm²
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
150...150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
nein
Kennziffer:
22
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil


