INTERCABLE SRL - INRICAE9532 TERM. A BUSSOLA NON ISOLATO DIN 46228 T1 - ICAE9532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 95 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 32 mm
Isoliert - nein
Bandware - nein
Packung
25 ST
EAN
8014212201850
Artikelnummer
INRICAE9532
Herstellernummer
ICAE9532
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
95 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
32 mm
Isoliert:
nein
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
000
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
32 mm


