INTERCABLE SRL - INRICAE5018 TERM. A BUSSOLA NON ISOLATO DIN 46228 T1 - ICAE5018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 50 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Gesamtlänge - 18 mm
Isoliert - nein
Packung
50 ST
EAN
8014212201805
Artikelnummer
INRICAE5018
Herstellernummer
ICAE5018
Hersteller
INR
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
50 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Gesamtlänge:
18 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
0


