INTERCABLE SRL - INRICAE1510 TERM. A BUSSOLA NON ISOLATO DIN 46228 T1 - ICAE1510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - nein
Bandware - nein
Packung
500 ST
EAN
8014212201560
Artikelnummer
INRICAE1510
Herstellernummer
ICAE1510
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
nein
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
16
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
10 mm


