INTERCABLE SRL - INRICAE15040 TERM. A BUSSOLA NON ISOLATO DIN 46228 T1 - ICAE15040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 150 mm²
Hülsenlänge - 40 mm
Gesamtlänge - 40 mm
Isoliert - nein
Packung
10 ST
EAN
8014212201898
Artikelnummer
INRICAE15040
Herstellernummer
ICAE15040
Hersteller
INR
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
150 mm²
Hülsenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
sonstige


