INTERCABLE SRL - INRICAE056 TERM. A BUSSOLA NON ISOLATO DIN 46228 T1 - ICAE056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 6 mm
Gesamtlänge - 12 mm
Isoliert - nein
Packung
500 ST
EAN
8014212201461
Artikelnummer
INRICAE056
Herstellernummer
ICAE056
Hersteller
INR
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Gesamtlänge:
12 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
20


