Startseite

INTERCABLE SRL - INRGM95 GIUNTO CU MT 95MM - GM95

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 95...95 mm²

  • Hülsenform - lang

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 30 kV

  • Geeignet für massive Leiter - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8014212387530

Artikelnummer

INRGM95

Herstellernummer

GM95

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

95...95 mm²

Hülsenform:

lang

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 30 kV

Geeignet für massive Leiter:

nein

Isolation:

ohne

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Anzahl der Abzweige:

2

Min. AWG-Größe:

000

Max. AWG-Größe:

000

Giunto da tubo in rame stagnato testa a testa idoneo per applicazioni MT/BT