INTERCABLE SRL - INRGM240 GIUNTO CU MT 240MM - GM240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 240...240 mm²
Hülsenform - lang
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 30 kV
Geeignet für massive Leiter - nein
Packung
10 ST
EAN
8014212387578
Artikelnummer
INRGM240
Herstellernummer
GM240
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
240...240 mm²
Hülsenform:
lang
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 30 kV
Geeignet für massive Leiter:
nein
Isolation:
ohne
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Anzahl der Abzweige:
2
Min. AWG-Größe:
500 kcmil
Max. AWG-Größe:
500 kcmil


