Startseite

INTERCABLE SRL - INRGM185 GIUNTO CU MT 185MM² - GM185

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRGM185 GIUNTO CU MT 185MM²

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 185...185 mm²

  • Min. AWG-Größe - 350 kcmil

  • Max. AWG-Größe - 350 kcmil

  • Ausführung - Normalausführung

  • Hülsenform - lang

Packung

  • 10 ST

EAN

8014212387561

Artikelnummer

INRGM185

Herstellernummer

GM185

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

185...185 mm²

Min. AWG-Größe:

350 kcmil

Max. AWG-Größe:

350 kcmil

Ausführung:

Normalausführung

Hülsenform:

lang

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

ohne

Spannungsreihe:

bis 30 kV

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Anzahl der Abzweige:

2

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Giunto da tubo in rame stagnato testa a testa idoneo per applicazioni MT/BT