INTERCABLE SRL - INRGM120 GIUNTO CU MT 120MM² - GM120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 120...120 mm²
Min. AWG-Größe - 250 kcmil
Max. AWG-Größe - 250 kcmil
Ausführung - Normalausführung
Hülsenform - lang
Packung
10 ST
EAN
8014212387547
Artikelnummer
INRGM120
Herstellernummer
GM120
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
120...120 mm²
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 30 kV
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein


