INTERCABLE SRL - INRGCU35PT GIUNTO CU PIENA TRAZIONE 35MM² - GCU35PT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 35...35 mm²
Min. AWG-Größe - 2
Max. AWG-Größe - 2
Ausführung - Normalausführung
Hülsenform - lang
Packung
10 ST
EAN
8014212387172
Artikelnummer
INRGCU35PT
Herstellernummer
GCU35PT
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
35...35 mm²
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
2
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
blank
Isolation:
ohne
Spannungsreihe:
bis 600 V
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Giunti dritti a piena trazione per conduttori in rame.
Realizzati in rame con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.