INTERCABLE SRL - INRGALMB240185 GIUNTO AL MULTIT.RIDUZ. CAVI AL/CU 240-1 - GALMB240185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Min. AWG-Größe - 350 kcmil
Max. AWG-Größe - 500 kcmil
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Werkstoff - Aluminium
Packung
3 ST
EAN
8014212386922
Artikelnummer
INRGALMB240185
Herstellernummer
GALMB240185
Hersteller
INR
Querschnittsform:
rund
Min. AWG-Größe:
350 kcmil
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
18/30 kV


