INTERCABLE SRL - INRGALMB185120 GIUNTO AL MULTIT.RIDUZ. CAVI AL/CU 185-1 - GALMB185120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Werkstoff - Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Für zugfeste Verbindungen - nein
Geeignet für Al/St-Seile - nein
Packung
3 ST
EAN
8014212386892
Artikelnummer
INRGALMB185120
Herstellernummer
GALMB185120
Hersteller
INR
Querschnittsform:
rund
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
18/30 kV
Min. AWG-Größe:
250 kcmil
Max. AWG-Größe:
350 kcmil


