INTERCABLE SRL - INRGALMB15095 GIUNTO AL MULTIT.RIDUZ. CAVI AL/CU 150-9 - GALMB15095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Min. AWG-Größe - 000
Max. AWG-Größe - 300 kcmil
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Werkstoff - Aluminium
Packung
3 ST
EAN
8014212386861
Artikelnummer
INRGALMB15095
Herstellernummer
GALMB15095
Hersteller
INR
Querschnittsform:
rund
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
18/30 kV
Giunti di riduzione per conduttori in alluminio/rame.
Realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.


