INTERCABLE SRL - INRGALMB12070 GIUNTO AL MULTIT.RIDUZ. CAVI AL/CU 120-7 - GALMB12070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Werkstoff - Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Für zugfeste Verbindungen - nein
Geeignet für Al/St-Seile - nein
Packung
3 ST
EAN
8014212386830
Artikelnummer
INRGALMB12070
Herstellernummer
GALMB12070
Hersteller
INR
Querschnittsform:
rund
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
18/30 kV
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Giunti di riduzione per conduttori in alluminio/rame.
Realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.


