Startseite

INTERCABLE SRL - INRGALM70 GIUNTO AL DRITTO MT CAVO AL 70MM - GALM70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²

  • Min. AWG-Größe - 00

  • Max. AWG-Größe - 00

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8014212386489

Artikelnummer

INRGALM70

Herstellernummer

GALM70

Hersteller

INR

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

70...70 mm²

Min. AWG-Größe:

00

Max. AWG-Größe:

00

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Spannungsreihe:

18/30 kV

Giunti dritti per conduttori in alluminio.
Realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.