INTERCABLE SRL - INRGALM185 GIUNTO AL DRITTO MT CAVO AL 185MM - GALM185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 185...185 mm²
Min. AWG-Größe - 350 kcmil
Max. AWG-Größe - 350 kcmil
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Packung
3 ST
EAN
8014212386526
Artikelnummer
INRGALM185
Herstellernummer
GALM185
Hersteller
INR
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
185...185 mm²
Min. AWG-Größe:
350 kcmil
Max. AWG-Größe:
350 kcmil
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
18/30 kV


