INTERCABLE SRL - INRGAL70CA GIUNTO AL CAVO CORDATO BT 70MM - GAL70CA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70...70 mm²
Werkstoff - Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Für zugfeste Verbindungen - nein
Packung
3 ST
EAN
8014212387097
Artikelnummer
INRGAL70CA
Herstellernummer
GAL70CA
Hersteller
INR
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
70...70 mm²
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Spannungsreihe:
0,6/1 kV
Min. AWG-Größe:
00
Max. AWG-Größe:
00
Giunti dritti per conduttori di cavi precordati.
Realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.