INTERCABLE SRL - INRCTT-50 CONNETTORE TUBO TESTA-TESTA 50MM² - CTT-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 50...50 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Max. AWG-Größe - 0
Ausführung - Normalausführung
Hülsenform - kurz
Packung
25 ST
EAN
8014212327987
Artikelnummer
INRCTT-50
Herstellernummer
CTT-50
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
50...50 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
0
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Spannungsreihe:
bis 600 V
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein