Startseite

INTERCABLE SRL - INRCTT-150 CONNETTORE TUBO TESTA-TESTA 150MM² - CTT-150

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCTT-150 CONNETTORE TUBO TESTA-TESTA 150MM²

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 150...150 mm²

  • Min. AWG-Größe - 300 kcmil

  • Max. AWG-Größe - 300 kcmil

  • Ausführung - Normalausführung

  • Hülsenform - kurz

Packung

  • 10 ST

EAN

8014212328021

Artikelnummer

INRCTT-150

Herstellernummer

CTT-150

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

150...150 mm²

Min. AWG-Größe:

300 kcmil

Max. AWG-Größe:

300 kcmil

Ausführung:

Normalausführung

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Spannungsreihe:

bis 600 V

Art der Verbindung:

Stoßverbinder

Anzahl der Abzweige:

2

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Connettore da tubo in rame stagnato testa a testa idoneo per applicazioni BT