Startseite

INTERCABLE SRL - INRCM120M12 Capicorda Cu tubo MT 120mm 12 - CM120M12

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCM120M12 Capicorda Cu tubo MT 120mm 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8014212387257

Artikelnummer

INRCM120M12

Herstellernummer

CM120M12

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

120 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Capicorda da tubo in rame stagnato idoneo per applicazioni MT/BT