Startseite

INTERCABLE SRL - INRCIP50-M10 CAPICORDA TUBO PREISOLATO 50MM 10MM - CIP50-M10

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCIP50-M10 CAPICORDA TUBO PREISOLATO 50MM 10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Farbe der Isolation - schwarz

Packung

  • 25 ST

EAN

8014212352637

Artikelnummer

INRCIP50-M10

Herstellernummer

CIP50-M10

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

50 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Farbe der Isolation:

schwarz

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

0

Capicorda da tubo in rame stagnato preisolato in nylon con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT