INTERCABLE SRL - INRCIP35-M10 CAPICORDA TUBO PREISOLATO 35MM 10MM - CIP35-M10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Farbe der Isolation - schwarz
Packung
25 ST
EAN
8014212352576
Artikelnummer
INRCIP35-M10
Herstellernummer
CIP35-M10
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Farbe der Isolation:
schwarz
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
2


