INTERCABLE SRL - INRCIP25-M8 CAPICORDA TUBO PREISOLATO 25MM 8MM - CIP25-M8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Farbe der Isolation - schwarz
Packung
50 ST
EAN
8014212352491
Artikelnummer
INRCIP25-M8
Herstellernummer
CIP25-M8
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Farbe der Isolation:
schwarz
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
4


