Startseite

INTERCABLE SRL - INRCIP16-M6 CAPICORDA TUBO PREISOLATO 16MM 6MM - CIP16-M6

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCIP16-M6 CAPICORDA TUBO PREISOLATO 16MM 6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Farbe der Isolation - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

8014212352439

Artikelnummer

INRCIP16-M6

Herstellernummer

CIP16-M6

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

16 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Farbe der Isolation:

schwarz

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

6

Capicorda da tubo in rame stagnato preisolato in nylon con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT