Startseite

INTERCABLE SRL - INRCIP10-M8 CAPICORDA TUBO PREISOLATO 10MM 8MM - CIP10-M8

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCIP10-M8 CAPICORDA TUBO PREISOLATO 10MM 8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Farbe der Isolation - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

8014212352392

Artikelnummer

INRCIP10-M8

Herstellernummer

CIP10-M8

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

10 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Farbe der Isolation:

schwarz

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

8

Capicorda da tubo in rame stagnato preisolato in nylon con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT