INTERCABLE SRL - INRCIP10-M10 CAPICORDA TUBO PREISOLATO 10MM 10MM - CIP10-M10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Farbe der Isolation - schwarz
Packung
50 ST
EAN
8014212352408
Artikelnummer
INRCIP10-M10
Herstellernummer
CIP10-M10
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Farbe der Isolation:
schwarz
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
8


